Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Augen- und Gehörschutz benutzen, Blau, 40 x 25 cm, PVC, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Augen- und Gehörschutz benutzen, Blau, 40 x 25 cm, PVC, Weiß
Fahnenschild - Augen- und Gehörschutz benutzen, Blau, 40 x 25 cm, PVC, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-7087051000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augen- und Gehörschutz benutzen
Text:
Augen- und Gehörschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Befestigung:
Zur Wandmontage
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. vorgebohrter Löcher
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Durchmesser 3:
5 mm
Höhe:
40 cm
Stärke2:
1,5 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnenschild/Deckendreieck/Würfel
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,13*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,12*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,28*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,15*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,26*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.