Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeits- und Maschinenleuchte "Flexi 90°“


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Arbeitsleuchte "Flexi" 90°
LED Arbeitsleuchte "Flexi" 90°
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Flexi 90°" Detailbild Leuchtenkopf
LED Arbeitsleuchte "Flexi 90°" Detailbild Fuß
LED Arbeitsleuchte "Flexi 90°" Anwendungsbild 1
LED Arbeitsleuchte "Flexi 90°" Anwendungsbild 2
LED Arbeitsleuchte "Flexi 90°" Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     1680-900/46
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/46
EAN/GTIN:
     4260131238567
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte

LED Maschinenleuchte “Flexi 90°"

Bei der Flexi 90° wurde der Leuchtkopf seitlich angebracht und der Schalter bedienerfreundlich am Leuchtkopf positioniert. Mit ihrem Aluminiumgehäuse ist sie robust und langlebig. Die Flexi 90° ist blend- und flackerfrei und optional stufenlos dimmbar erhältlich. Mit dem 180 Newton starken und gummiummantelten Magnetfuß sind die Anbringungsmöglichkeiten unbegrenzt.

  • Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse
  • gummiummantelter Magnetfuß
  • gleichmäßige und reflexionsarme 120° Ausleuchtung
  • blend- und flackerfrei
  • optional dimmbar (Artikel 900/46D)
  • 90 cm Lichtkegel bei 40 cm Entfernung
  • Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
  • Flexible Anbringung durch Zubehör-Optionen: Tischklemme (Artikel 900/91), vertikale Magnethalterung (Artikel 900/94), Metall-Standfuß (Artikel 900/96)
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Leuchtkopf Ø:
60 mm
Magnetfuß Ø:
66 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Gewicht:
800 g
Leistung::
4,5 Watt
Versorgung::
beiliegendes Netzteil 24 Volt
Lichtstrom::
450 Lumen
Lichttemperatur::
ca. 5500 Kelvin
Lichtfarbe::
tageslichtweiß
Lebensdauer::
mind. 50.000 Stunden
Schutzart::
IP65 bis Kupplung
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 5,90*
ab € 91,77*
€ 107,60*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 92,44*
€ 108,56*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 108,68*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 94,54*
€ 111,16*
Lager 1680
15
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 137,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1680
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1680
Versand: Lager 1680
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,12*
ab € 35,00*
€ 4,12*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1680
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,78*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,12*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.