Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011403 A4 80g int.grün 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110015963
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011403
EAN/GTIN:
     4011211077039
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,75*
1 Tag
7
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 9,28*
5
€ 5,95*
ab € 7,28*
€ 9,83*
Lager 1682
169
1
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 9,97*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,79*
€ 10,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01348* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1991C
ab € 5,70*
Ähnlich
Clairefontaine
1875C
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
88042254
ab € 4,87*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,89*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,31*
Ähnlich
Inapa
88042678
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 6,17*
Ähnlich
Inapa
2100011374
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,70*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,69*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,22*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,66*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.