Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011374 A4 160g int.grün 250Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/461/a014461u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/461/a014461u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110016563
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011374
EAN/GTIN:
     4011211079439
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,55*
11 Tage
15
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 9,44*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 10,20*
1 Tag
42
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 11,44*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,80*
€ 12,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0312* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1025C
ab € 6,44*
Ähnlich
Inapa
88042254
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
88042678
ab € 5,30*
Ähnlich
Inapa
2100011352
ab € 4,91*
Ähnlich
Inapa
2100011364
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
2100011365
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
88042703
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
88042327
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011372
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,32*
Ähnlich
Inapa
2100011369
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011384
ab € 6,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.