Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Kopierpapier Happy Office 809A80S DIN A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110078701
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     809A80S
EAN/GTIN:
     4026343001722
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Büropapier für den täglichen Einsatz. Gute Laufeigenschaften für einen störungsfreien Betrieb. Universell einsetzbar, ideales Büropapier für Massenaussendungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Happy Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Happy Office
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
146-150
Opazität:
90 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7511
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 3,82*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,78*
€ 3,92*
8 Tage
1000
1
pro Paket
€ 9,95*
ab € 4,57*
€ 4,57*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 9,75*
4 Tage
100
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,199*
€ 12,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00764* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 3,85*
Ähnlich
Soennecken
5100
ab € 5,43*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,31*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 4,38*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 3,96*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Mondi
88008658
ab € 5,72*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,19*
Ähnlich
Inapa
2100011548
ab € 3,98*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.