Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Tecno Universal 80g 210x297 R, Papier 500Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ESG Score
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-94691733064
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011548
EAN/GTIN:
4011211091509
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Tecno Universal 80g 210x297 R, Papier 500Blatt
Medienanzahl: 500
Gewicht: 80 g/m²
Mediengröße: A4
WPZI03
DIN A4 (500 Blatt), 80 g/m²
... >
Lager 1039
>
Computer, Drucker, Zubehör & Elektronik
>
Büromaterial
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Tecno
,
Universal
,
80g
,
210x297
,
R
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
2 Tage
149
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 3,91*
Lager 1682
2 Tage
1188
1
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 4,18*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 4,28*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,40*
€ 4,56*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,22*
€ 9,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Carta da casa e da ufficio Home & Office Paper 80 gsm - 500 fogli/A4/210 x 297 mm Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 500 Blätter Weiß
HP
HPCHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Xerox Papier Business 80 A4 Druckerpapier
Xerox
003R91820
ab € 3,75*
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior 90g 210x297 R Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Inapa
2100011538
ab € 4,50*
Ähnlich
Soennecken Office Copy
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
HP Kopierpapier Copy Paper CHP910 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP Kopierpapier Office CHP110 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
HP
CHP110
€ 4,88*
Ähnlich
Inapa Multifunktionspapier Recyconomic Evolution White, A4 (8015139)
Inapa
2100011078
ab € 5,15*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Premium 2100011498 A3 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011498
ab € 8,98*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Speed 2100011521 A4 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011521
€ 3,96*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Star 2100011527 A4 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier superspeed 2100011540 A3 weiß 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011540
ab € 7,99*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Universal 2100011550 A3 80g 500Bl.
Inapa
2100011550
ab € 7,53*
Ähnlich
Kopierpapier 5300 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3 extra, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Weißgrad
Papyrus
32280211
ab € 5,51*
Ähnlich
Kopierpapier REY OFFICE, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Weißgrad
Inapa
2100011158
ab € 4,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen