Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Clairefontaine Farblaserpapier DCP 1843C DIN A3 160g ws 250 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110081201
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1843C
EAN/GTIN:
     3329680184303
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Die hohe Qualität ermöglicht hochwertige Vollflächenausdrucke. Die Produktion des Papiers ist zertifiziert nach DIN ISO 9706. Ideal geeignet für alle Arten des Farbdrucks. Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck, perfekte Planlage. Transparenter, wiederverschliessbarer und recyclebarer Rieseinschlag.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DCP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farblaserpapier DCP
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
160 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
170
beidseitig bedruckbar:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochsatiniert
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
157
1
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 14,77*
1
€ 6,95*
ab € 10,06*
€ 14,79*
8 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 11,28*
€ 16,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 11,91*
€ 16,93*
1
€ 7,95*
ab € 11,91*
€ 17,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0414* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1808C
ab € 14,16*
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 12,21*
Ähnlich
Clairefontaine
1858C
ab € 8,89*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,33*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,61*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,46*
Ähnlich
Mondi
88008635
ab € 9,36*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.