Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Farblaserpapier DCP 1844C DIN A4 120g ws 250 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110198501
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1844C
EAN/GTIN:
     3329680184402
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Die hohe Qualität ermöglicht hochwertige Vollflächenausdrucke. Die Produktion des Papiers ist zertifiziert nach DIN ISO 9706. Ideal geeignet für alle Arten des Farbdrucks. Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck, perfekte Planlage. Transparenter, wiederverschliessbarer und recyclebarer Rieseinschlag.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DCP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farblaserpapier DCP
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
170
beidseitig bedruckbar:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochsatiniert
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,68*
1
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 6,05*
Lager 1682
214
1
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,55*
10 Tage
45
1
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 6,61*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,48*
€ 6,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,01728* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 7,14*
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,17*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,13*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,57*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,71*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,49*
Ähnlich
Inapa
2100011531
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.