Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier CLAIREFONTAINE 1844C DCP A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1185174
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1185174
Artikel-Nr.:
     94QG7-1185174
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1844C
EAN/GTIN:
     3329680184402
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
CLAIREFONTAINE Druckerpapier 1844C. Farbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Packung mit 250 Blatt Druckerpapier. Produktlinie: DCP. Breite: 210 mm. Gewicht: 1871 g. Format: A4. Papiergewicht: 120 g/m². Geeignet für Drucker: Laser. Oberflächenbehandlung: Glatt. Weißheitsgrad: 170.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1871 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 6,14*
11 Tage
51
1
€ 5,87*
ab € 4,18*
€ 6,40*
1
€ 6,95*
ab € 4,02*
€ 6,47*
2 Tage
151
1
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 6,58*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,71*
€ 7,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,01884* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 7,22*
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,30*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,48*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,67*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,62*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,65*
Ähnlich
Inapa
2100011531
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.