Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Color Copy Kopierpapier 2100005105 DIN A4 90g weiß 500 Bl./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-110214101
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
2100005105
EAN/GTIN:
9003974416342
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy Kopierpapier. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung werden Drucke und Kopien besonders farbecht und brillant wiedergegeben. Sein höheres Gewicht und Volumen, die fühlbar höhere Glätte und Steifigkeit sowie hochwertigste Rohstoffe sorgen für beste Tonerhaftung und weitestgehende Geräteschonung. Von allen Geräteherstellern empfohlen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
90 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
94 %
Laufrichtung:
Schmalbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
satiniert
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
... >
Papiere & Blöcke
>
Papiere
>
Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
inkjetpapier a4 90 g/qm
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,24*
Lager 690
1 Tag
386
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,31*
€ 9,47*
Lager 94QG7
2 Tage
1987
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,35*
€ 9,51*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,12*
€ 9,67*
Lager 1682
1 Tag
513
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 10,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01416* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 500 Blätter Weiß
Clairefontaine
1833
ab € 5,38*
Ähnlich
Color Copy CC390 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter
Mondi
CC390
ab € 11,47*
Ähnlich
Color Copy Original Druckerpapier A4 (210x297 mm) weich 500 Blätter Weiß
Mondi
315856
ab € 6,11*
Ähnlich
Mondi EA87 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter
Mondi
EA87
ab € 3,74*
Ähnlich
Kopierkarton weiß für Farbdruck, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm) 280g/m²
Mondi
8687B28B
ab € 10,83*
Ähnlich
Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2100006311
€ 7,55*
Ähnlich
Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Rebell
€ 6,04*
Ähnlich
Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Rebell
€ 7,55*
Ähnlich
Kopierpapier Recycling tecno pure, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm) 80g/m²
Inapa
2100011513
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen