Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-114028900 Herst.-Nr.: 427 EAN/GTIN: 4004182004272 |
| |
|
| | |
| Bewahren Sie den Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben. Mit der Kassenabrechnung von Avery Zweckform gelingt Ihnen das problemlos. Die Kassenabrechnung bietet Ihnen eine praxisorientierte Einteilung sowie die Möglichkeit der Einzelerfassung von Brutto-, Netto- und Steuerbeträgen bei Einnahmen und Ausgaben. Die Vorlage ist mit 1 Blatt Blaupapier ausgestattet. Die Kassenformulare von Avery Zweckform werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kassenabrechnung | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 60 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Abheftlochung vorhanden: | Ja | Bindung: | Klebebindung | Ausführung der MwSt.: | inkl. MwSt. Einnahmen/Ausgaben | selbstdurchschreibend: | Nein | Anzahl der Durchschläge: | 1 Durchschlag | Anzahl der Blaupapiere: | 1 Blaupapier | Perforation: | Mikroperforation | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich, Schreibmaschine | Made in Germany: | Ja | Farbe: | weiß | Farbe des Durchschlages: | gelb | Anzahl der Blätter: | 2 x 50 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassablock, Kassenblock, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, blaupapier a4, blaupapier, kassenbestandsrechnung zweckform, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kassenabrechnungen, Kassenberichte, Kassenbestandsrechnungen, Kassenblöcke, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,33* | € 9,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,33* | € 9,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,93* | € 10,30* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,06* | € 10,50* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,49* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1412* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|