Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135553 Herst.-Nr.: 427 EAN/GTIN: 4004182004272 |
| |
|
| | |
| Die Kassenabrechnung 427 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format gibt Ihnen einen leichten Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenabrechnung bietet Ihnen eine praxisorientierte Einteilung sowie die Möglichkeit der Einzelerfassung von Brutto-, Netto- und Steuerbeträgen bei Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenabrechnung beinhaltet 50 weiße Abrechnungsformulare mit 1 vorgedruckten, nicht perforierten Durchschlag in Gelb zum Verbleib im Buch und 1 Blatt Blaupapier. Die Kassenbücher und Kassenberichte von Avery Zweckform sind die kostengünstige und bewährte Lösung für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/gelb | Maße: | 210 x 297 mm | Inhalt: | 2 x 50 Blatt | Format: | DIN A4 | Durchschlag: | mit 1 Blatt Blaupapier | Grundmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassablock, Kassenblock, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, blaupapier a4, blaupapier, kassenbestandsrechnung zweckform, kassenbuch vordruck, formular, formulare, vorlage, vorlagen, vordruck, vordrucke, kassenabrechnung, kassenabschluss, kassenabrechnung formular, kassenabrechnungsbuch, kassenabrechnung vorlage, formularbuch, formularbücher, kassenabrec, KASSENABRECHNUNG, ZWE427, 427, 109560, ZWF-KASSENABREC, 5672000427, 11912746, 2900427, ZWE 427, KASSENABREC, Kassabuch A4h 2x50BlAVERY ZWECKFORM 427 selbstd.BB |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,33* | € 9,58* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,32* | € 9,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,94* | € 10,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,06* | € 10,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,45* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1264* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|