Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbuch AVERY Zweckform 427 DIN A4 Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500630
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500630
Artikel-Nr.:
     94QG7-500630
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     427
EAN/GTIN:
     4004182004272
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
AVERY Zweckform Kassenbuch 427. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Ausführung: mit Mwst.-Spalte für Einnahmen und Ausgaben BP. Breite: 297 mm. Farbe: Gelb, Weiß. Fertigkeiten: Chlorfrei. Format: DIN A4. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 427. Höhe: 427 mm. Lieferumfang: 1 x Kassenabrechnung als Block. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 60 g/m². Produktlinie: Avery Forms. Tiefe: 10 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassablock, Kassenblock, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, blaupapier a4, blaupapier, kassenbestandsrechnung zweckform, FORMULARE, KASSENABRECHNUNGEN, FORMULARBUCH, ZWE427, 7032181, KASSABUCH, KASSAEINGANG, KASSENEINGANGBUCH, KASSENBÜCHER, KASSENBERICHT, KASSENABRECHNUNG, KASSABERICHT, KASSENZETTEL, KASSENBUCH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,32*
€ 9,56*
2 Tage
413
1
€ 5,49*
ab € 6,32*
€ 9,57*
Lager 94QG7
146
1
€ 2,90*
ab € 6,98*
€ 10,34*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 10,53*
10 Tage
420
1
€ 5,87*
ab € 7,48*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1396* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.