Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Trennblatt 400004667 DIN A4 250g Karton grün 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121009760
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400004667
EAN/GTIN:
     4002030013438
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 grün
trennblatt a4
Die Registertabe kann durch die Perforation abgetrennt werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Taben:
1-10
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
grün
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 14,36*
€ 5,50*
ab € 9,12*
€ 14,64*
€ 7,95*
ab € 9,40*
€ 14,69*
3 Tage
6
€ 5,49*
ab € 10,04*
€ 15,16*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
97300GN
ab € 0,05833*
Ähnlich
Soennecken
1454
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.