Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Trennblatt 16520025 DIN A4 230g Karton rot 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-121019830
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16520025
EAN/GTIN:
     4002432451982
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Maxi-Register
Register Überbreite
Zur einfachen Beschriftung, für eine übersichtliche Organisation.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
230 g/m²
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton, recycelt
Farbe:
rot
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, leitz trennblatt a4 grau 230g, maxi-register leitz, maxi-register pappe, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
32
€ 5,95*
ab € 9,84*
€ 14,47*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 14,49*
3 Tage
29
€ 2,90*
ab € 10,28*
€ 15,13*
€ 7,95*
ab € 10,25*
€ 15,49*
€ 6,95*
ab € 10,57*
€ 15,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0984* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,1279*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.