Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Trennblatt 16580055 A4 230g Karton grün 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121070860
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16580055
EAN/GTIN:
     4002432405091
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt din a4 grün
trennblatt a4
Extra breit, damit Prospekthüllen nicht überstehen. Die Registertaben können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
230 g/m²
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
grün
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
75
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,18*
€ 23,20*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,29*
€ 23,21*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 17,98*
€ 25,55*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,02*
€ 26,34*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,34*
€ 28,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,20*
€ 27,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
97300GN
ab € 0,05833*
Ähnlich
Oxford
400004667
ab € 9,12*
Ähnlich
Leitz
16580015
ab € 17,41*
Ähnlich
Leitz
16580085
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580030
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
16580045
ab € 16,85*
Ähnlich
Leitz
16580025
ab € 17,31*
Ähnlich
Soennecken
1454
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.