Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, grau
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, grau
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, grau
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, grau
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, grau
Trennblatt, A4, durchgefärbter Karton, grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT16580085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16580085
EAN/GTIN:
     4002432302857
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
Leitz Trennblatt, A4, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: durchgefärbter Manilakarton (RC) 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Tabe:
10
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grau
Höhe:
300
Flächenmasse des Papiers:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite
Lochung:
6fach Lochung
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe des Aufdrucks:
Schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,28*
€ 24,40*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,44*
€ 25,77*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,58*
€ 25,77*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,12*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16580015
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580055
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580030
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580045
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580025
ab € 17,34*
Ähnlich
Soennecken
1456
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.