Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Trennstreifen Duo 400014011 160g Karton pink 60 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121219936
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400014011
EAN/GTIN:
     3045050094552
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Die Trennstreifen Oxford DUO bringen mit modernen Farben Abwechslung in die Papier-Organisation. Flexible Nutzung der Trennstreifen durch Lochung der Längs- und Querseite, ermöglicht horizontales Abheften, wie gewohnt oder vertikale Nutzung, um z. B. mit Registern sortierte Papiere weiter zu unterteilen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DUO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen DUO
Maße:
24 x 10,5 cm (B x H)
Grammatur:
160 g/m²
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton, recycelt
Farbe:
pink
Packungsmenge:
60 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Trennstreifen, trennlaschen rosa, trenn laschen, blauer engel trennlaschen, Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,93*
Lager 1682
38
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 4,01*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 4,06*
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 4,07*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,29*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.