Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt Duo, 160g/m², 60 Stück, pink OXFORD 400014011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt Duo, 160g/m², 60 Stück, pink OXFORD 400014011
Trennblatt Duo, 160g/m², 60 Stück, pink OXFORD 400014011
Trennblatt Duo, 160g/m², 60 Stück, pink OXFORD 400014011
Trennblatt Duo, 160g/m², 60 Stück, pink OXFORD 400014011
Trennblatt Duo, 160g/m², 60 Stück, pink OXFORD 400014011
Trennblatt Duo, 160g/m², 60 Stück, pink OXFORD 400014011
Trennblatt Duo, 160g/m², 60 Stück, pink OXFORD 400014011
Trennblatt Duo, 160g/m², 60 Stück, pink OXFORD 400014011
Trennblatt Duo, 160g/m², 60 Stück, pink OXFORD 400014011
Trennblatt Duo, 160g/m², 60 Stück, pink OXFORD 400014011
Artikel-Nr.:
     639-823663016
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400014011
EAN/GTIN:
     3045050094552
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Aus 160 g/qm Karton. Flexible Nutzung. Durch Lochung der Längs- und Querseite kann man die Trennstreifen horizontal und vertikal einsetzen, um z.B. mit Registern sortierte Papiere weiter zu unterteilen. Zertifiziert durch "Der blaue Engel" und "Paper by Nature". Größe: 240 x 105 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
240
Farbe:
pink
Flächenmasse des Papiers:
160
Höhe:
105
Lochung:
3-fach auf Breitseite, 2-fach auf Schmalseite
Weitere Suchbegriffe: Trennstreifen, trennlaschen rosa, trenn laschen, blauer engel trennlaschen, AKTENFAHNE, 4330-22, Fähnchen, Ordnertrennblätter, Trennblätter, -streifen, Aktenfahnen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,93*
1 Tag
38
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 4,01*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 4,06*
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 4,07*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,29*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.