Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Duo 240x105mm 160g/qm VE=60 Stück pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen Duo 240x105mm 160g/qm VE=60 Stück pink
Trennstreifen Duo 240x105mm 160g/qm VE=60 Stück pink
Trennstreifen Duo 240x105mm 160g/qm VE=60 Stück pink
Trennstreifen Duo 240x105mm 160g/qm VE=60 Stück pink
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA400014011
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400014011
EAN/GTIN:
     3045050094552
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
Trenn-Laschen
Trennlaschen
  • Aus Karton, 160 g/qm
  • Längs-und Querseite gelocht, Größe: 240 x 105 mm (B x H)
  • Packung mit 60 Stück.
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Farbe:
pink
Farbname:
pink
Länge:
240 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Oxford
Material:
Karton
Packungsinhalt:
60 Stück
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trennstreifen, trennlaschen rosa, trenn laschen, blauer engel trennlaschen, 400014011, Aktenfahne, Elba, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,93*
1 Tag
38
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 4,01*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 4,06*
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 4,07*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,29*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.