Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Stehsammler Duo Colour 53620095 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-123000890
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53620095
EAN/GTIN:
     4002432117475
Suchbegriffe:
Ablagen
Ablagesysteme
Archivsammler
Katalogständer
Stehsammler in modernem, zweifarbigem DuoColour Effekt und Premium-Qualität. Für die übersichtliche Aufbewahrung von Zeitschriften und Katalogen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Duo Color
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler Duo Color
Maße:
7,3 x 31,8 x 27,2 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 8,86*
€ 13,13*
1
€ 6,95*
ab € 8,97*
€ 13,69*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 9,39*
€ 13,71*
Lager 1682
25
1
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 13,77*
1
€ 7,95*
ab € 9,16*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53610095
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
53640095
ab € 8,46*
Ähnlich
Leitz
53630095
ab € 4,07*
Ähnlich
Leitz
53621001
ab € 8,13*
Ähnlich
Leitz
53650095
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.