Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Blockheftgerät B 50 re+new 023-0065 bis 140Bl. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124007090
Hersteller:
     Novus Dahle
Herst.-Nr.:
     023-0065
EAN/GTIN:
     4009729077986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Blockheftgerät mit Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften und doppelter, federnd gelagerter Klammerführung. Express Störungsbeseitigung für eine Leerheftung im Bedarfsfall. Praktische Bypass-Heftung führt die Heftklammerenden aneinander vorbei, sodass mit nur einem Heftklammertyp unterschiedlich hohe Papierstapel geheftet werden können. 25 Jahre Garantie bei Verwendung von Novus Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 50 re+new
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blockheftgerät B 50 re+new
Maße:
11,3 x 16,8 x 35,5 cm (B x H x T)
Heftklammertyp:
23/6-17 SUPER
Heftungsart:
fest/bypass
Heftleistung:
140 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
100 x 23/6-17 SUPER
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
75 mm
Gewicht:
1.460 g
Werkstoff:
Metall/Kunststoff, 81 % recycelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, blockhefter novus, blockhefter, Blockheftgeräte, Blocktacker, Bürotacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Spezialheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,17*
€ 70,28*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 54,07*
€ 71,71*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 55,74*
€ 73,93*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 56,15*
€ 74,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,92*
€ 78,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
042-0531
ab € 1,58*
Sonstiges
Novus
042-0039
ab € 1,07*
Sonstiges
Novus
042-0040
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.