Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Hochleistungs-Heftgerät 023-0065 140 Blatt Schwarz 23/17 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1196664
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1196664
Artikel-Nr.:
     94QG7-1196664
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0065
EAN/GTIN:
     4009729077986
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Novus Hochleistungs-Heftgerät 023-0065. Papierführung: Ja. Heftklammergröße: 23/17. Farbe: Schwarz. Tiefe: 113 mm. Höhe: 168 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Hochleistungs-Heftgerät Material: Metall. Modell: 023-0065. Produkttyp: Hochleistungs-Heftgerät. Locherleistung: 140. Klammerleistung: 140. Volumen des Depots: 100. Gewicht: 1460 g. Breite: 355 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1460 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
168 mm
Breite:
355 mm
Tiefe:
113 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,17*
€ 70,28*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 54,07*
€ 71,71*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 55,74*
€ 73,93*
Lager 94QG7
6
€ 2,90*
ab € 56,15*
€ 74,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,92*
€ 78,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
042-0531
ab € 1,58*
Sonstiges
Novus
042-0039
ab € 1,07*
Sonstiges
Novus
042-0040
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.