Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Aktenklammer 260 50mm 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-124018500
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     260
EAN/GTIN:
     4007735002602
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
ALCO Büroklammer glatt, runde Form 50mm Metall, verzinkt silber 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
glatt, runde Form
Länge:
50 mm
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco aktenklammern 50mm, akten klammer, aktenklammern 50mm, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
339
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,85*
8 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,92*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,92*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,66*
10 Tage
70
pro Paket
€ 6,99*
ab € 1,29*
€ 2,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
260A
ab € 0,71*
Zubehör
ALCO Albert
262A
ab € 8,68*
Zubehör
ALCO Albert
261
ab € 0,48*
Zubehör
ALCO Albert
262
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.