Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftklammern 3150 24/6 verkupfert 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124044098
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3150
EAN/GTIN:
     4003630000484
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
Heftklammern nach DIN 7405.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Heftklammertyp:
24/6
Produktverwendung:
Heftzange 124
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Material:
Stahl, verkupfert
rostfrei:
Ja
Farbe:
kupfer
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammer, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Heftnadeln, Klammern, Tackermunitionen, Tackernadeln
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,15*
€ 0,32*
Lager 1682
45548
1
€ 5,95*
ab € 0,17*
€ 0,33*
2 Tage
31954
1
€ 5,59*
ab € 0,40*
€ 0,77*
7 Tage
45648
1
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,81*
4 Tage
50
10
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 1,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,33*
€ 0,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,25*
€ 0,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,22*
€ 0,26
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,17*
€ 0,20
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
040-0026
ab € 0,26*
Ähnlich
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Ähnlich
Rapid
24855700
ab € 0,37*
Ähnlich
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Ähnlich
Soennecken
3151
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.