Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher NeXXt Recycle 50030055 30Blatt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124060160
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50030055
EAN/GTIN:
     4002432135295
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Umweltfreundlicher Premium Locher aus 45 % recyceltem Post-Consumer-Kunststoff für den täglichen Gebrauch. Der Locher ist zu 100 % recycelbar, da der Locher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Der robuste Locher ist die perfekt Ergänzung zu den anderen Produkten der Leitz Recycle Serie und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Klar erkennbare Formatangaben und die sicher einrastenden Anschlagschiene sorgen für ein sauberes und bündiges Einlegen des Papier. Einfach zu entleerender, aufklappbarer Abfallkasten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt Recycle
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher NeXXt Recycle
Maße:
10,1 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T)
Lochung:
8 cm
Lochdurchmesser:
5,5 mm
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff (Kunststoff, 45 % recycelt)
recycelbar:
Ja
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz 30 blatt, bürolocher leitz, bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
40
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 12,65*
€ 5,50*
ab € 7,80*
€ 12,66*
€ 7,95*
ab € 8,30*
€ 12,90*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 8,64*
€ 12,99*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50030035
ab € 7,83*
Ähnlich
Leitz
50030025
ab € 7,80*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.