Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Locher NeXXt Recycle CO² neutral, Kunststoff, 30 Blatt, grün LEITZ 5003-00-55
Artikel-Nr.:
     639-308931011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5003-00-55
EAN/GTIN:
     4002432135295
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt Recycle CO² neutral. Hergestellt aus 45% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da er mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Umweltfreundliche Verpackung aus zu 67% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: 45% recycelter Kunststoff, Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
30
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
max. Einstellformat:
A4, Folio
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz 30 blatt, bürolocher leitz, bürolocher, Leitz, Esselte, NeXXt, Recycle, 5003, aus Metall, Metalllocher, Metall-Locher, 2-fach Locher, locht 30 Blatt 80g Papier, mit Anschlagschiene, Hole punch, aus 45% recyceltem Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 12,65*
€ 5,50*
ab € 7,80*
€ 12,66*
€ 7,95*
ab € 8,30*
€ 12,90*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 8,64*
€ 12,99*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50030035
ab € 7,83*
Ähnlich
Leitz
50030025
ab € 7,80*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.