Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Locher NeXXt Recycle, Stanzleistung: 30 Blatt, grün (80500355)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEITZ Locher NeXXt Recycle, Stanzleistung: 30 Blatt, grün (80500355)
LEITZ Locher NeXXt Recycle, Stanzleistung: 30 Blatt, grün (80500355)
Artikel-Nr.:
     505-80500355
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50030055
EAN/GTIN:
     4002432135295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
LEITZ Locher NeXXt Recycle, Stanzleistung: 30 Blatt, grün
aus 78% Metall & 22% Kunststoff (45% recyceltes Post-
Consumer-Material), mit Anschlagschiene für A4, A5, A6,
Folio, US-Quart, 80 x 80 x 80 mm, mit Sichtfenter für
eingestelltes Format, Lochung: 80 mm
(50030055)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz 30 blatt, bürolocher leitz, bürolocher, Standard-Locher, bis 30 Blatt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 12,65*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 7,80*
€ 12,66*
€ 7,95*
ab € 8,30*
€ 12,90*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 8,64*
€ 12,99*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50030035
ab € 7,83*
Ähnlich
Leitz
50030025
ab € 7,80*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.