Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter JoJo STYLE 832401 schwarz 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124237790
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832401
EAN/GTIN:
     4005546806112
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ovales Jojo in ansprechendem Design. Mit Metallclip-Befestigung und Druckknopf-Schlaufe zur einfachen Kombination mit allen DURABLE-Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern, die über eine Clip-Ausstanzung oder Nadel verfügen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STYLE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jojo für Ausweishalter STYLE
Produktverwendung:
Namensschilder, Sicherheitsausweishalter
max. Länge der Zugschnur:
0,8 m
Befestigungstechnik:
Druckknopf-Schlaufe
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
118
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,42*
€ 21,55*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,66*
€ 21,77*
1 Tag
324
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 18,21*
€ 22,38*
9 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,88*
€ 23,35*
3 Tage
243
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 17,24*
€ 24,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 4,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,87*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,10*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,84*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,31*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,20*
Zubehör
Durable
892019
ab € 20,99*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.