Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Beschriftungsgerät LabelManager 420PK S0915480 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124744190
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0915480
EAN/GTIN:
     3501170915486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der LabelManager™ 420P ist ein tragbares, leistungsstarkes Beschriftungsgerät mit praktischem Akku-Pack, einem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung und PC- oder Mac-Konnektivität, durch die Sie Barcodes anpassen und Logos und Grafiken mit Ihrem Computer importieren können. Eine Benutzeroberfläche, die Menübefehle ohne Scrollen anzeigt, enthält leicht ablesbare Symbole für Formatierungsoptionen und ermöglicht schnelles und präzises Drucken. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.dymo.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LabelManagerT 420P
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät LabelManagerT 420P
Maße:
10,4 x 5,7 x 21,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
6/9/12/19 mm
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
4 x 20 Zeichen
Anzahl der Display-Zeilen:
4 Display-Zeilen
Layout der Tastatur:
ABC
Anzahl der Schriftgrößen:
7 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
12 Schriftstile
Anzahl der Schriftarten:
8 Schriftarten
max. Druckzeilen:
4 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
14,9 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
12 mm/s
Anzahl der Umrahmungsstile:
8 Umrahmungsstile
Auflösung des Druckbildes:
180 dpi
Barcode-Druck möglich:
Ja
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Vertikaldruck möglich:
Ja
Hintergrundmuster möglich:
Nein
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
manuell
Anzahl der Tasten:
56 Tasten
Stromversorgung:
Akku
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1
Art der Batterien/Akkus:
Akku Li-Ion
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 4 D1-Schriftbandkassetten, USB-Kabel, Akku, Kurzanleitung, Garantiekarte, Netzteil
Koffer vorhanden:
Ja
Gewicht:
765 g
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz/silber
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 144,83*
€ 167,47*
2 Tage
20
pro Stück
€ 7,50*
ab € 159,42*
€ 182,14*
Lager 1682
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,63*
€ 183,22*
5 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 160,89*
€ 183,23*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 161,67*
€ 185,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 160,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,56*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,93*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,15*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,16*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 13,80*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,23*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 6,26*
Zubehör
Dymo
1759398
ab € 24,59*
Zubehör
Dymo
S0720860
ab € 12,18*
Zubehör
Dymo
S0720890
ab € 12,47*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 7,60*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 8,87*
Zubehör
Dymo
S0720910
ab € 14,30*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,63*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.