Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo LabelMANAGER 420P Beschriftungsgerät s/w Thermotransfer Rolle 1,9 cm 180 dpi USB Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo LabelMANAGER 420P Beschriftungsgerät s/w Thermotransfer Rolle 1,9 cm 180 dpi USB Cutter
Dymo LabelMANAGER 420P Beschriftungsgerät s/w Thermotransfer Rolle 1,9 cm 180 dpi USB Cutter
Artikel-Nr.:
     7405B-999611044
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0915480
EAN/GTIN:
     3501170915486
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo LabelMANAGER 420P Beschriftungsgerät s/w Thermotransfer Rolle 1,9 cm 180 dpi USB Cutter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO LabelMANAGER 420P - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer Druckertyp: Beschriftungsgerät - Thermotransfer - s/w Gewicht: 0,5 kg Max. Mediengröße: Rolle (1,9 cm) Max. Mediengröße (angepasst): 19 mm Max. Auflösung (S/W): 180 dpi Cutter: Ja Schnittstelle: USB Barcodes: Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128 Medientyp: Selbstklebende Etiketten Kompatible Bänder: D1-Schriftband Schriftarten: 8 Schriftarten Schriftgrößen: 7 Größen Schriftschnitt & Effekte: Fett, kursiv fett, kursiv Entwurf, kursiv schattiert, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, Rahmen um Text, durchgestrichen, 3D Tastatur: ABCD Batterie: Lithium-Ionen Systemanforderungen: Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,5 cm x 11,1 cm x 5,7 cm

Dymo LabelMANAGER 420P Beschriftungsgerät s/w Thermotransfer Rolle 1,9 cm 180 dpi USB Cutter

Produktbeschreibung:

Dank der Energieversorgung durch einen Lithium–Ionen–Akku – die gleiche Technologie, wie sie bei Mobiltelefonen und Laptops zum Einsatz kommt – macht der Etikettendrucker DYMO LabelManager 420P Schluss mit den unpraktischen AA–Batterien. Aufladen und einsetzen – jetzt können Sie überall etikettieren, wo es erforderlich ist, und sind netzteilunabhängig. Das moderne Design des Etikettendruckers passt perfekt in jede Büro– oder Arbeitsumgebung. Außerdem verfügt das Gerät dank Kunden–Feedback über moderne Funktionen – damit Sie einfacher und bequemer die gewünschten Ergebnisse erzielen. Das moderne große Display ist mit Hintergrundbeleuchtung und hat eine vierzeilige Textanzeige. Arbeiten Sie schneller mit einer verbesserten Benutzeroberfläche, die alle Menü–Befehle auf dem Bildschirm darstellt, ohne scrollen zu müssen, und mit leicht verständlichen Symbolen für Formatierungsoptionen. Sie können aus 8 Schriftarten und 10 Textstilen wählen; heben Sie Text mit 8 Rahmenausführungen oder mittels Unterstreichung hervor. Sie können unnötig wiederholende Arbeiten mithilfe des 10–Etiketten–Speichers vermeiden. LabelManager 420P verwendet DYMO D1–Etiketten mit den Breiten 6, 9,12 und 19 mm. Text geben Sie mit der gewohnten ABC–Tastatur ein, und es stehen Spezialfunktionstasten für Satzzeichen, Währungs– und andere Sonderzeichen zur Verfügung.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät – Thermotransfer – monochrom
Drucker
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Schriftarten
8 Schriftarten
Schriftgrößen
7 Größen
Schriftschnitt & Effekte
Fett, kursiv fett, kursiv Entwurf, kursiv schattiert, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, Rahmen um Text, durchgestrichen, 3D
Cutter
Ja
Tastatur
ABCD
Barcodes
Code 39, EAN/JAN–8, EAN/JAN–13, UPC–A, UPC–E, Code 128
Medienhandhabung
Medientyp
Selbstklebende Etiketten
Kompatible Bänder
D1–Schriftband
Max. Mediengröße
Rolle (1,9 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)
19 mm
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (1,9 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – Rolle (1,9 cm)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Bandkassette
Batterie
Typ
Lithium–Ionen
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
DYMO Label Software 8
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Abmessungen und Gewicht
Breite
21,5 cm
Tiefe
11,1 cm
Höhe
5,7 cm
Gewicht
0,5 kg

Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 144,83*
€ 167,47*
2 Tage
20
pro Stück
€ 7,50*
ab € 159,42*
€ 182,14*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,63*
€ 183,22*
Lager 7405
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 160,89*
€ 183,23*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 161,67*
€ 185,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,56*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,93*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,15*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,16*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 13,80*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,23*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 6,26*
Zubehör
Dymo
1759398
ab € 24,59*
Zubehör
Dymo
S0720860
ab € 12,18*
Zubehör
Dymo
S0720890
ab € 12,47*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 7,60*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 8,87*
Zubehör
Dymo
S0720910
ab € 14,30*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,63*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.