Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Schnellhefter 80003775 A4 250g/m² Manila-RC-Karton rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-125007730
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80003775
EAN/GTIN:
     4014481500313
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Karton-Schnellhefter mit Organisationsaufdruck auf der Vorderseite.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter
Maße:
26,8 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Material der Deckschiene:
Metall
Material der Heftmechanik:
Metall
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Einlegemappe, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter a4 pappe, aktendeckel karton, aktendeckel falken, Angebotshefter, Archivschnellhefter, Einhängehefter, Hefter, Heftmappen, Mappen, Prospektmappen, Schlaufenhefter, Schnellheftermappen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1461
1
€ 5,49*
ab € 0,15*
€ 0,256*
1
€ 6,95*
ab € 0,149*
€ 0,274*
2 Tage
971
1
€ 2,90*
ab € 0,17*
€ 0,28*
1
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 1682
1577
1
€ 5,95*
ab € 0,18*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.