Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Binderücken SureBind 1132850 DIN A4 25mm PVC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-125092190
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1132850
EAN/GTIN:
     080509328508
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Die speziell für die GBC SureBind Bindegeräte entwickelten SureBind Bindestrips bilden mit 10 Stiften eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung z. B. für vertrauliche Berichte und klassifizierte Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SureBind
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Binderücken SureBind
Für Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
25 mm
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
250 Bl.
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: gbc plastikbinderücken 25mm schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindegerätezubehöre, Bindesystemezubehöre, Bindezubehöre, Umschlagmaterialien
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
147
pro Stück
€ 4,50*
ab € 21,00*
€ 28,55*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 33,43*
Lager 1682
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,80*
€ 46,56*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,19*
€ 49,63*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,40*
€ 50,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132845
ab € 20,87*
Zubehör
GBC
9660000
ab € 21,06*
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,52*
Zubehör
GBC
9741636
ab € 11,01*
Zubehör
GBC
9741639
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.