Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück schwarz
Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_1132850
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132850
EAN/GTIN:
     0080509328508
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • GBC Bindestrip SureBind
  • Bindekämme mit 10 Stiften
  • Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung
  • Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden
  • Rückenbreite: 25 mm
  • Kapazität: 250 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken ibico, plastikbinderücken, Bindekämme, Bindestrip, Stiftkämme, Surebind
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,90*
€ 28,48*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,68*
€ 33,56*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,56*
€ 49,64*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,49*
€ 49,64*
Lager 467
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,40*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,69*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 11,01*
Zubehör
GBC
A9741639
ab € 10,21*
Zubehör
GBC
1132845
ab € 20,87*
Zubehör
GBC
A9660000
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.