Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Heißlaminiergerät
>
Artikel
GBC Folientasche DocumentPouch IB585036 DIN A4 100 St./Pack.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-126028600
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
IB585036
EAN/GTIN:
013465585036
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Document Laminiertaschen schützen und veredeln regelmäßig verwendete Dokumente oder Aushänge. Sie sind in einer Auswahl von Stärken und Größen erhältlich und ihre Hochglanzoberfläche gewährleistet jedes Mal ein professionelles Ergebnis. Auch ungewöhnliche Größen und Formen lassen sich leicht zuschneiden. Abgerundete Ecken und die einzigartige "Ez-In" - Eckenverschweißung der Formate ermöglichen präzises Einlegen und sichere Handhabung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DocumentT Pouch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie DocumentT Pouch
Maße:
216 x 303 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
80 µm
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
... >
Technik & Zubehör
>
Laminiergeräte & Zubehör
>
Laminiertaschen
Weitere Suchbegriffe:
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Folientasche
,
Laminier-Film
,
Laminier-Folien
,
Laminierfilm
,
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
Kalt-Laminierrolle
,
Kaltlaminier-Taschen
,
Kaltlaminierfolie
,
Kaltlaminierrolle
,
Kaltlaminiertaschen
,
Laminier-Karten
,
Laminierkarten
,
gbc hochglänzend laminierfolie
,
heiss laminiergerät
,
heißlaminiergerät gbc
,
Folien
,
Folientaschen
,
Laminier
,
Laminiergerätezubehöre
,
Laminiersystemzubehöre
,
Laminierzubehöre
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
745
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 13,02*
Lager 690
2 Tage
41
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,94*
€ 13,05*
Lager 467
9 Tage
24
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,11*
€ 13,31*
Lager 94QG7
2 Tage
39
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,68*
€ 13,98*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 13,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0892* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,94*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C200, Silber
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,64*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,79*
Zubehör
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,19*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen