Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126501400 Herst.-Nr.: 33872 EAN/GTIN: 5411313338721 |
| |
|
| | |
| Perfekte Versiegelung garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Selbstklebende Rückseite für einfaches Anbringen und wieder Entfernen ohne Rückstände. Selbstklebende Rückseite haftet auf allen Oberflächen, damit ideal für das Laminieren von Hinweisschildern oder Bekanntmachungen. Haftet sicher auf allen glatten Oberflächen, kann einfach wieder entfernt und woanders hin geklebt werden. Abgerundete Ecken für eine erfolgreiche Versiegelung und ein sauberes und ansprechendes Ergebnis. Perfekt geeignet für alle Laminiergeräte. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | iLAM | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Laminierfolie iLAM | Maße: | 303 x 216 mm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 80 µm | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | selbstklebend: | Ja | Werkstoff: | EVA | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, laminierfolien a4 80 mic, folientaschen a4, folientasche, Folien, Folientaschen, Laminier, Laminiergerätezubehöre, Laminiersystemzubehöre, Laminierzubehöre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 24,84* | € 33,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,48* | € 34,40* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,05* | € 35,27* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,36* | € 41,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 33,99* | € 45,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,05* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|