Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
PAGNA Ordnungsmappe Deskorganizer 24151-02 DIN A4 24tlg. Pressspan bl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-127612150
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
24151-02
EAN/GTIN:
4013951008571
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Mit dehnbarem Rücken sowie beschreibbarer Etikettenvorlage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Deskorganizer Classic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe Deskorganizer Classic
Maße:
24,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
A-Z
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
Pressspan
Farbe:
blau
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Anzahl der Fächer:
24 Fächer
... >
Ordnen & Registrieren
>
Mappen & Zubehör
>
Ordnungsmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Pultordner
,
pagna ordnungsmappe 24 fächer blau
,
faltmappe
,
faltmappe blau
,
Ablegemappen
,
Aktenmappen
,
Archivmappen
,
Dokumentenmappen
,
Dokumententaschen
,
Eckspanner
,
Eckspannermappen
,
Eckspannmappen
,
Fächermappen
,
Mappen
,
Ordnungsmappen
,
Organizer
,
Projektmappen
,
Registermappen
,
Sammelmappen
,
Sortiermappen
,
Unterschriftenmappen
,
Unterschriftsmappen
,
Vorsortierer
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 7,23*
€ 11,02*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,21*
€ 11,04*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,27*
€ 11,48*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 14,48*
Lager 2478
3 Tage
23
5
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 18,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ordnungsmappe aus Manila Karton 425g mit Gummizug und dehnbarem Harmonika-Rücken, 24 Fächer mit ausgestanzten Fenstern Nature Future, für Format DIN A4 Blau
Exacompta
55242E
ab € 10,98*
Ähnlich
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, blau
Leitz
59140035
ab € 13,21*
Ähnlich
PAGNA Ordnungsmappe Deskorganizer 24151-04 DIN A4 24tlg. Pressspan sw
Pagna
24151-04
ab € 6,64*
Ähnlich
PAGNA Pultordner, für DIN A 4, A-Z, 24 Fächer, Karton, blau
Pagna
24151-02
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen