Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Pultordner, für DIN A 4, A-Z, 24 Fächer, Karton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183134
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24151-01
EAN/GTIN:
     4013951008533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • mit farbigem Griffregister
  • Sortierung alphabetisch, numerisch oder individuell möglich
  • Inhaltsschilder leicht auswechselbar
  • sehr dehnbarer Rücken
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
farbiges Griffregister
Sortierung:
alphabetisch
Format:
DIN A4
Rücken dehnbar:
Ja
Material Einband:
Karton
Taben:
A - Z
Verschlussart:
Gummizugverschluss
Material Mappe:
Pressspan
Breite:
230 mm
Anzahl Fächer:
24 Stk
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 24 fächer blau, faltmappe, faltmappe blau, 183134, 183134-SW81, Wiedervorlage, Registermappe, Ablagehefter, Mappe, Sammelmappe, Ablagemappe, Aktenablage, Ablage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 7,23*
€ 11,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,21*
€ 11,04*
1
€ 7,95*
ab € 7,27*
€ 11,48*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 14,48*
3 Tage
23
5
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
55242E
ab € 10,98*
Ähnlich
Leitz
59140035
ab € 13,21*
Ähnlich
Pagna
24151-04
ab € 6,64*
Ähnlich
Pagna
24151-02
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.