Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deskorganizer 24 Fächer Classic rot A-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deskorganizer 24 Fächer Classic rot A-Z
Deskorganizer 24 Fächer Classic rot A-Z
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2415101
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24151-01
EAN/GTIN:
     4013951008533
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Deskorganizer
  • für Dokumente im Format A4
  • 24 Fächer
  • Classic
  • rot
  • aus strapazierfähigem Pressspan
  • mit zusätzlichem Verschluss mit Gummizug
  • dehnbarem Rücken für besonders hohes Füllvermögen
  • farbigem Griffregister für schnellen Zugriff auf Unterlagen
  • individuell beschriftbarem Einsteckschild
  • Aufdruck A-Z
  • deutsches Alphabet
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
24
Besonderheiten:
mit Aufdruck 1-24 und farbigem Griffregister, dehnbarem Rücken und beschriftbarem Einsteckschild
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Einbandmaterial:
Pressspan
Farbe:
rot
Farbe der Blätter:
4-farbig
Farbe des Einbandes:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 24 fächer blau, faltmappe, faltmappe blau, 24151, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 7,23*
€ 11,02*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,21*
€ 11,04*
1
€ 7,95*
ab € 7,27*
€ 11,48*
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 14,48*
3 Tage
23
5
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
55242E
ab € 10,98*
Ähnlich
Leitz
59140035
ab € 13,21*
Ähnlich
Pagna
24151-04
ab € 6,64*
Ähnlich
Pagna
24151-02
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.