Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Laminierrollen
>
Artikel
Leitz Laminiergerät iLAM Touch 2 75200000 Turbo A3 weiß/anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-131002600
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
75200000
EAN/GTIN:
4002432116386
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminator iLAM Touch 2 Turbo A3 ist ein vollautomatisches Hochleistungsgerät mit einzigartiger Sensortechnologie. Erkennt die Dokumentendicke und wählt automatisch die optimale Geschwindigkeit aus. Benötigt 20 Sek. für Folien DIN A4 mit 80 mic. Keine Einstellung erforderlich; intelligente Sensortechnologie und Rollenrücklauffunktion. Vermeidung von Folienstaus. Niedriger Energieverbrauch und automatische Abschaltung nach 30 Minuten bei Nichtgebrauch. Einklappbare, patentierte Ablagefächer für perfekte Laminierergebnisse. LED zeigt an, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Umgehend einsatzbereit durch kurze Aufwärmzeit. Mit patentiertem Easy-Feed-System. Einfach offene Folie auflegen, Klappen schließen. Mit Hilfe der Führungsschiene das Dokument einlegen und perfekt laminieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
iLAM Touch 2 Turbo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät iLAM Touch 2 Turbo
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
48,2 x 12,5 x 40 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
1.500 mm/min
Folienstõrke:
80-250 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
320 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min
Leistung:
700 W
max. Temperatur:
135 °C
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
6 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
8,2 kg
Farbe:
weiß/anthrazit
... >
Technik & Zubehör
>
Laminiergeräte & Zubehör
>
Laminiergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
Laminier-Filmrollen
,
Laminier-Rollen
,
Laminierfilmrollen
,
Laminierfolienrollen
,
Laminierrollen
,
heißlaminiergerät leitz a3
,
heiss laminiergerät
,
heißlaminator a3
,
Laminatoren
,
Laminierer
,
Laminiersysteme
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 312,08*
€ 343,96*
Lager 94QG7
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 320,79*
€ 353,95*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 316,65*
€ 353,95*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 326,39*
€ 360,59*
Lager 1682
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 354,65*
€ 391,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,97*
€ 466,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,02*
€ 429,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,65*
€ 422,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte 74800000 Laminierhülle
Esselte
74800000
ab € 12,38*
Zubehör
Esselte 74890000 Laminierhülle
Esselte
74890000
ab € 10,47*
Zubehör
Folientasche 125 Micron für A4 matt 100St
Leitz
16926
ab € 26,50*
Zubehör
Folientasche 125 Micron für A4 mit Lochung 100St
Leitz
33878
ab € 24,13*
Zubehör
Folientasche 80 Micron für A4 selbstklebend 100St
Leitz
33872
ab € 23,95*
Zubehör
Laminierfolie A3 UDT 250mic, 25St, glasklar
Leitz
74910000
ab € 18,18*
Zubehör
Laminierfolie A3 UDT 80mic, 100St, glasklar
Leitz
74850000
ab € 19,93*
Zubehör
Laminierfolie A3 UDT 80mic, 25St, glasklar
Leitz
74860000
ab € 0,31*
Zubehör
Laminierfolie A4 UDT 125mic, 25St, glasklar
Leitz
74820000
ab € 5,62*
Zubehör
Laminierfolie A4 UDT 80mic, 25St, glasklar
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Laminierfolie A5 UDT 80mic, 100St, glasklar
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Zubehör
LaminierfolieA3 UDT 100mic, 100St, glasklar
Leitz
74870000
ab € 25,34*
Zubehör
LaminierfolieA3 UDT 125mic, 100St, glasklar
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Zubehör
LaminierfolieA3 UDT 175mic, 100St, glasklar
Leitz
74900000
ab € 50,11*
Zubehör
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
Leitz
74810000
ab € 15,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen