Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminiergerät Ion 4560001 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-131004200
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4560001
EAN/GTIN:
     0043859752829
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Persönliches, benutzerfreundliches Laminiergerät für die gelegentliche Verwendung. Dank nur einem Schalter auch für Laminiereinsteiger leicht zu bedienen. Automatische Abschaltfunktion wird nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch aktiviert. Auslösehebel zur Staubeseitigung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ion
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät Ion
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
35,9 x 6,2 x 17 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Laminiergeschwindigkeit:
300 mm/min
Folienstõrke:
80-125 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
240 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4 min
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit für 10 Laminationen
Gewicht:
1 kg
Farbe:
weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,15*
€ 31,65*
€ 6,70*
ab € 24,27*
€ 32,84*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 25,81*
€ 34,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,05*
€ 35,02*
Lager 1682
42
€ 5,95*
ab € 26,94*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5640701
ab € 36,09*
Ähnlich
Fellowes
5737801
ab € 41,97*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 49,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.