Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät INSPIRE+ 4410032 A3 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-131006301
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4410032
EAN/GTIN:
     5028252639026
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Das leichte und kompakte GBC Inspire+ Laminiergerät eignet sich perfekt für den täglichen Laminierbedarf zu Hause oder im Home Office. Das Laminiergerät ist über einen Schalter einfach zu bedienen und hat eine kurze Aufwärmzeit. Verleihen Sie Ihren Dokumenten ein professionelles Finish. Das Laminiergerät verfügt auch über einen Kaltlaminiermodus für wärmeempfindliche Materialien. Mit diesem Laminiergerät können Sie im Handumdrehen kreativ werden - Fantasie ist alles, was Sie brauchen!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Inspire+
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät Inspire+
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Maße:
44,5 x 6 x 14 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
250 mm/min
Folienstõrke:
75-125 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
303 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4 min
Leistung:
550 W
automatische Abschaltung vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 5 Laminierfolien (DIN A4, 75 Micron)
Gewicht:
1,2 kg
Farbe:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 25,19*
€ 34,53*
€ 5,50*
ab € 24,61*
€ 35,08*
€ 5,95*
ab € 25,12*
€ 35,45*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,54*
€ 37,81*
1 Tag
999
€ 4,95*
ab € 25,30*
€ 45,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4402076EU
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.