Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Drehtürschaukasten
>
Artikel
Franken Schaukasten SK6SE 75x70,4x4,5cm 6xDIN A4
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-136005500
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
SK6SE
EAN/GTIN:
4016946194785
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Ideal für kurzfristigen Notizen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten ECO
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
75 x 70,4 x 4,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
6 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Einscheiben-Sicherheitsglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
je 4 x Schrauben, Dübel
Art der Verpackung:
Karton
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
... >
Präsentation & Planung
>
Prospekt-/ Infosysteme & Zubehör
>
Schaukästen
Weitere Suchbegriffe:
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
Standardvitrine
,
schaukasten weiß
,
flach vitrine
,
Bilderwechselrahmen
,
Infodisplays
,
Informationskasten
,
Informationskästen
,
Infotafeln
,
Schaukästen
,
Schautafeln
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
12 Tage
62
Frei Haus
ab € 106,84*
€ 138,42*
Lager 1682
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 138,43*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 103,95*
€ 138,47*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,74*
€ 138,78*
Lager 690
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,38*
€ 150,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken HM20 01 Kühlschrankmagnet Rot
Franken
HM20 01
ab € 0,0898*
Zubehör
Franken HM20 02 Kühlschrankmagnet Grün
Franken
HM20 02
ab € 0,075*
Zubehör
Franken HM20 03 Kühlschrankmagnet Blau
Franken
HM20 03
ab € 0,0749*
Zubehör
Franken HM20 04 Kühlschrankmagnet Gelb
Franken
HM20 04
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken HM20 09 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM20 09
ab € 0,0771*
Zubehör
Franken HM20 99 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Haftmagnet 24mm schwarz VE=10 Stück
Franken
HM2010
ab € 0,92*
Zubehör
Schloss und Schlüssel für Schaukästen ECO für den Außenbereich
Franken
A1070/92
ab € 12,08*
Zubehör
Schloss und Schlüssel für Schaukästen ECO für den Außenbereich
Franken
A1070/92CH
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen