Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750243010
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK6SE
EAN/GTIN:
     4016946194785
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Stahl. Für den Außenbereich. Für 6 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit magnetischr Rückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 682 x 636 mm. Format Außen: 750 x 704 x 45 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 6 x A4
Oberfläche:
magnethaftend
Breite:
75 cm
Höhe:
70,4 cm
Tiefe:
4,5 cm
Material des Rahmens:
Aluminium (25 mm breit)
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibtafeloberfläche: magnethaftend, Tiefe im Innenbereich: 3,2 cm, für den Außenbereich
Zubehör für Wandbefestigung:
Montage im Hoch- oder Querformat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 138,58*
€ 5,50*
ab € 104,61*
€ 138,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,45*
€ 138,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 149,67*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 150,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0748*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0897*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0754*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,10*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.