Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Schaukasten VT350109150 Innen Glasfenster 8xDIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-136010400
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT350109150
EAN/GTIN:
     5603750523956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Schaukasten mit Topscharnier, bietet Qualität und Flexibilität. Langlebige Oberfläche zur Befestigung von Dokumente. Ideal für Flure durch vertikales Öffnen, das feste Fenster gewährt eine hervorragende Sicht auf die ausgestellten Dokumente, nutzbare Innentiefe: 18 mm. Oberfläche ermöglicht die Verwendung von Magneten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Enclore
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten Enclore
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
87,4 x 60,3 x 3,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
8 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
magnethaftend:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,00*
ab € 113,80823*
€ 145,30823*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 173,79*
€ 4,95*
ab € 135,84*
€ 177,04*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.