Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Whiteboard MAULpro 6336284 150x100cm freistehend mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150000300
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6336284
EAN/GTIN:
     4002390023900
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung, sichere Arretierung über einen Klemmhebel. Äußerst stabiles Gestell, strapazierfähige Arbeitsfläche. Müheloses Bewegen, große leichtgängige Doppel-Lenkrollen, feststellbar. Als Infotafel, am Empfang, an der Stechuhr, in Kantinen, in Schulen oder bei Seminaren. Doppelte Arbeitsfläche, Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten. Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Robuste Oberfläche, geeignet für permanenten Gebrauch. Ablageschale aus Metall, durch zwei Stahlstifte sicher montiert. Zu 98 % recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland. Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton, recycelbar. Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard MAULpro
Maße:
165 x 195 x 65 cm (B x H x T)
Maße der Oberfläche:
150 x 100 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Ja
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Schrägstellung möglich:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtet
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
grau
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,93*
€ 484,45*
5 Tage
2
€ 45,00*
ab € 410,93*
€ 484,46*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,44*
€ 497,60*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 479,67*
€ 556,04*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 552,56*
€ 580,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,45*
€ 576,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,80*
€ 506,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,93*
€ 489,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.