Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard Earth CR1520790 240x120cm emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150016400
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1520790
EAN/GTIN:
     5603750545293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Dieses Board ist für den intensiven Gebrauch geeignetVertikale oder horizontale Montage möglich. Ideal für den intensiven Gebrauch. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Earth
Maße der Oberfläche:
240 x 120 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Keramik
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 240cm x 120cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,00*
ab € 237,87081*
€ 298,06081*
Frei Haus
ab € 293,06*
€ 369,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 325,85*
€ 397,32*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,24*
€ 414,12*
Frei Haus
ab € 350,62*
€ 437,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,12*
€ 492,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,24*
€ 404,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0820790
ab € 89,45823*
Ähnlich
Bi-silque
CR0920790
ab € 134,36907*
Ähnlich
Bi-silque
CR1020790
ab € 160,38011*
Ähnlich
Bi-silque
CR1220790
ab € 158,33913*
Ähnlich
Bi-silque
CR1120790
ab € 156,54747*
Ähnlich
Bi-silque
CR1420790
ab € 200,57103*
Ähnlich
Bi-silque
CR0420790
ab € 37,11109*
Ähnlich
Bi-silque
CR0620790
ab € 35,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.