Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150030801 Herst.-Nr.: TR02030207790 EAN/GTIN: 5603750510277 |
| | |
|
| | |
| Es passt perfekt zum Lehren und Lernen, um Wissen anzuwenden und Fähigkeiten zu entwickeln. Sie können Text schreiben, zeichnen oder Diagramme erstellen, sie löschen und alles noch einmal tun. Außerdem können Sie Magnete verwenden, um Informationen anzuzeigen. Effiziente Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Erklären Sie Themen, sammeln Sie Ideen und seien Sie kreativ. Entscheiden, planen und analysieren. Alles an einem Ort. Dies macht es zu einem Muss für Schulungszentren, Schulen, Labore und Arbeitsplätze. Befestigen Sie das Brett mit Schrauben, die durch die Löcher in den Kunststoffecken gehen, an der Wand. Dies ist das einfachste, stabilste und robusteste Montagesystem, das es gibt. Außerdem ist es die kostengünstigste Lösung. Schließen Sie es, um noch mehr Platz zu sparen und die Funktionsfläche zu vergrößern. 25 Jahren Garantie auf die hochwertige Oberfläche. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Trio Earth Maya | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Trio Earth Maya | Maße der Oberfläche: | 120/240 x 90 cm (B x H) | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre | Material der Schreibfläche: | Keramik | Oberflächenbeschaffenheit: | emailliert | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, klapptafel 120/240x90cm, flügel tafel, mobiles whiteboard 120 x 90 cm, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 310,79616* | € 376,77616* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 354,86* | € 414,78* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,51* | € 432,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 383,30* | € 456,54* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 454,84* | € 518,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|