Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboardfolie Magic Chart XL 7-159154 PP blanko 15 Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150053400
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159154
EAN/GTIN:
     8713797096379
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Mit Magic-Chart XL steht Ihnen überall und jederzeit eine Schreibunterlage zur Verfügung. Durch die elektrostatischen Eigenschaften haften die Folien auf allen glatten Oberflächen (Holz, Beton, Glas, Tapete). Einfach die Folie abrollen und an der Wand glattstreichen. Bei Bedarf lässt sich die Folie einfach abnehmen und an anderer Stelle wieder anbringen. Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche, einfach glattstreichen. Umweltfreundliches Material, komplett recyclingfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Magic-Chart XL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardfolie Magic-Chart XL
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
Dicke der Folie:
50 µm
Ausführung der Lineatur:
blanko
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung des haftbaren Materials:
Papier
selbsthaftend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
perforiert:
Ja
verwendbare Stiftarten:
Permanentmarker
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Marker
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
15 Bl./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 31,83*
€ 43,52*
9 Tage
653
€ 5,87*
ab € 31,93*
€ 43,53*
€ 6,95*
ab € 32,44*
€ 45,70*
2 Tage
29
€ 2,90*
ab € 34,06*
€ 46,30*
€ 5,95*
ab € 34,85*
€ 48,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
1 Stück enthält 15 Blätter (ab € 2,122* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.