Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken T-Kartentafel PV-SET1 49x31,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-150081200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     PV-SET1
EAN/GTIN:
     4016946210133
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Mit den leicht austauschbaren T-Karten bleiben Sie auch in einem verschobenen Geschäftsjahr flexibel. Ideal für die Darstellung größerer Informationsmengen. Die T-Karten sind ideal für umfangreiche Zusatzinformationen. Die Hauptinformation wird auf dem oberen Sichtrand der T-Karten notiert. Vorder- und Rückseite des Kartenrumpfes bieten ausreichend Platz für alle Zusatzinformationen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OfficePlaner
Werbliche Produkttypbezeichnung:
T-Kartentafel OfficePlaner
Maße:
31,5 x 49 cm (B x H)
Anzahl der Planungsfelder:
20 Planungsfelder
Ausführung der Modularität:
5 Module
Tafel beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 x Verbindungsprofile, 500 T-Karten (Größe 2) farblich sortiert, 5 Kartenhalter Größe 2
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Werkstoff:
Metall
Material des Rahmens:
Kunststoff
Farbe:
hellgrau
Farbe des Rahmens:
hellgrau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,03*
€ 39,16*
€ 5,50*
ab € 28,28*
€ 39,16*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 29,00*
€ 39,43*
13 Tage
32
€ 4,95*
ab € 28,92*
€ 44,16*
€ 5,95*
ab € 36,25*
€ 49,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,53*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,26*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.